マンダムセーフティWIDE♯691

(1件のレビュー)
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70094483 品番 #691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

日本人の足型にあったオブリークトゥ形状の鋼製先芯搭載(業界一の幅広設計)。
傷みやすい爪先回りにはプロテクターを設け耐久性UP。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

サイズ(cm)25 ブラック 足幅4E 用途普通作業 仕様プロテクトスニーカー型式認定合格品 形状ローカット 材質(アッパー)合皮+合成繊維 標準質量(g/片足)420(26cm) 機能クッション性 靴底EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70094526
2022-08-04
用途:
日常作業、車の運転時
株式会社マルミ 様 (卸売・小売業)

足に合わなくて足が痛くなり、また外反母趾になりかけたが、この靴は足の先も幅広く指も余裕が有ります、ただ親指の付け根の幅がもう少し大きいと星5点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする