曜日別特売
#1900 ソフラック♯1900 丸五 70094544

#1900 ソフラック♯1900 丸五 70094544
#1900 ソフラック♯1900 丸五 70094544

ソフラック♯1900

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
グリーン
全長(cm)22
内容量1双注文コード70094544品番#1900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。

用途農作業、各種軽作業サイズS全長(cm)22中指長(cm)8手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)22材質ポリエステルグリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能耐摩耗性入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094553
2023-07-24
用途: 園芸作業で使用しています。
サービス業

購入したばかりなので、使い込んだ後での感想とはなりませんが、今迄使用していた100円ショップで購入していた背抜き手袋と比較して、価格差以上に丈夫そうで安心して使用出来ると思います。 ただ、反面、余りにプロ用の外観で少しスマートさには欠けるとは思います。

対象商品 : 70094562
2022-03-01
用途: 農作業
農・林・水産業

前モデルから使っています 親指と人差指の間がゴム裂けしやすいので補強して欲しい
 あとはすべて満足 販売している間は使い続けます。

対象商品 : 70094562
2019-10-01
用途: 芋、選別作業
農・林・水産業

指先が3層構造なので丈夫、ですが、連続10日使用したところで1層目のゴムがすり減ってきて、2層目が見えてきた、背抜きですが結構蒸れる

対象商品 : 70094587
2019-05-01
用途: 収集運搬作業時
サービス業

使いやすく、値段の割に耐久性もありコスパ的に満足で、定期的に発注してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする