#100 ノーカーズ♯100 福山ゴム工業 70094614

#100 ノーカーズ♯100 福山ゴム工業 70094614
#100 ノーカーズ♯100 福山ゴム工業 70094614
#100 ノーカーズ♯100 福山ゴム工業 70094614
#100 ノーカーズ♯100 福山ゴム工業 70094614

ノーカーズ♯100

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード70094614品番#100
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

よく曲がり地面をつかむグリップソール。
軽量配合使用なので片足約650g(Lサイズで)。
鮮やかなライムイエローの吸汗メリヤスを裏布に使用。
作業しやすい履き口斜めカット。
足に優しいオブリックトウ形状。着脱可能なインソール入り。

ブラック、裏:ライムイエロー材質合成ゴム(軽量配合)形状ハイカットサイズM種類作業靴標準質量(g/片足)650(Lサイズ)靴底3E丈(cm)32(Lサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応履口回り(cm)45.5靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094614
2024-01-12
用途: 農作業

軽量で軟らかく履きやすいが、3ヶ月程度でカカト部分が摩耗して水が染み込む、カカトを摩耗しにくいものに変えるか、カカト内部の空洞を失くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 70094614
2023-09-03
用途: 建設作業
サービス業

これまで建設作業現場にて4足愛用し続けております。ゴムの柔らかさ、滑りにくくフラット底面がお気に入りです。

対象商品 : 70094623
2022-01-05
用途: 野菜作業
農・林・水産業

大きさと履き午後地は大変よく満足しています。一点、口が広いため履きやすいのですが、ヤッケパンツがかぶせにくく細身のものには合いません。

対象商品 : 70094623
2019-05-28
用途: 農作業、草刈りなど
サービス業

量販店で試着したことがあったのですが、在庫が無かったのでモノタロウさんで購入しました。張りのある素材でしっかりと自立、足入れは大変スムーズです。ソールも厚みと適度な弾力性があり、非常に快適です。少し緩めだったので、手持ちのソールを追加して使用しています。やや幅広の私の足型にもフィットして、長時間の歩行も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする