リフロセフティースニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70094998 品番 RS01-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アッパー全体に反射材を使用しているため360℃どの角度からも光を反射します。
爪先部分に鋼製先芯が入ったセーフティースニーカーです。
クッション付カップインソールが疲れを軽減します。
踵部分の合成ゴム補強で安定した歩行をサポートします。

サイズ(cm)26.0 ブラック 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル・合成皮革・合成ゴム 材質(ソール)EVA、TPR 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする