セフティーカモ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70095086 品番 SS4-GR-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。
アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。
先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。
中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。
サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。
吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。

サイズ(cm)25.5 グリーンカモ 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70095122
2021-12-08
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

仕立ては良いのですが、少しサイズが大きめに感じました。
上履きなので、脱ぎ履きし易いのは良いのですが、ちと大き過ぎるかと…

対象商品:
70095086
2019-06-02
用途:
不断履きに
農・林・水産業

迷彩色は汚れが目立ちにくいと思い選んだのですが、縁周りが白いので案外汚れが目立ちますね、白縁も迷彩色にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする