曜日別特売
W320-BK-3L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095253

 

W320-BK-3L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095253
W320-BK-3L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095253
W320-BK-3L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095253
W320-BK-3L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095253

前開き上下組ヤッケ

(6件のレビュー)
サイズ3L
内容量1組注文コード70095253品番W320-BK-3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フルジップタイプの上下組ヤッケです。
作業に最適な大型サイドポケット付き。
撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。
完全防水ではありません。

ブラックサイズ3L材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工胸囲(cm)104~112適応身長(cm)175~185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70095253
2025-12-07
用途: リサイクル

一般的なヤッケです、粉塵等の多い現場では重宝します、少々ファスナー部分が弱く感じますが開閉時に注意して使用してます。

対象商品 : 70095226
2022-02-12
用途: 農作業
金融・保険業

リーズナブルな前開きヤッケがなかなかなく重宝します、

1が参考にしています
対象商品 : 70095244
2021-10-26
用途: 研磨作業
製造業

しっかりとしていた、ズボンにもチャック
があるので履きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 70095244
2020-12-17
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと高めのヤッケを購入しました。
生地も柔らかく前開きなので着やすく満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 70095226
2021-01-04
用途: 一般作業用ほか
その他業種

黒色前開きは前から欲しかったがやっと見つかった。迷彩模様の前開きヤッケが有るともっと良いのですが…制作ご検討下さい。

1が参考にしています
2019-12-23
用途: 防水作業時
建設業・工事業

裾ゴムが付いてなかったです。写真は嘘ですか?裾ゴムが付いているのでいいなと思ったのに非常に残念です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする