W320-BK-4L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095262 W320-BK-4L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095262 W320-BK-4L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095262 W320-BK-4L 前開き上下組ヤッケ ケイワーク 70095262

前開き上下組ヤッケ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 70095262 品番 W320-BK-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フルジップタイプの上下組ヤッケです。
作業に最適な大型サイドポケット付き。
撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。
完全防水ではありません。

ブラック サイズ4L 材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工 胸囲(cm)112〜120 適応身長(cm)175〜185

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70095253
2025-12-07
用途:
リサイクル

一般的なヤッケです、粉塵等の多い現場では重宝します、少々ファスナー部分が弱く感じますが開閉時に注意して使用してます。

対象商品:
70095226
2022-02-12
用途:
農作業
金融・保険業

リーズナブルな前開きヤッケがなかなかなく重宝します、

1人が参考にしています
対象商品:
70095244
2021-10-26
用途:
研磨作業
製造業

しっかりとしていた、ズボンにもチャック
があるので履きやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
70095244
2020-12-17
用途:
電気工事
井上電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ちょっと高めのヤッケを購入しました。
生地も柔らかく前開きなので着やすく満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70095226
2021-01-04
用途:
一般作業用ほか
その他業種

黒色前開きは前から欲しかったがやっと見つかった。迷彩模様の前開きヤッケが有るともっと良いのですが…制作ご検討下さい。

1人が参考にしています
2019-12-23
用途:
防水作業時
建設業・工事業

裾ゴムが付いてなかったです。写真は嘘ですか?裾ゴムが付いているのでいいなと思ったのに非常に残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする