85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096048 85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096048 85407 セフティシューズ85407 ジーベック 70096048

セフティシューズ85407

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ホワイト 注文コード70096048 品番85407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

フットワーク抜群の分割型ソールで着脱簡単マジックバンド幅仕様のセーフティシューズ。
片足350gの超軽量仕様のオリジナルソールに、反射板・穴アキインソールと機能盛りだくさん。
脱ぎ履きが簡単な3本のマジックバンド仕様です。
側面・踵の2ヶ所に反射材を使用。夜間や暗所での安全性を高めます。

サイズ(cm)24 足幅EEEE ホワイト 仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底 形状ローカット 質量(g)700(26cm) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 先芯鋼製先芯 靴底EVA+ラバー 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする