85717 長靴85717 ジーベック 70096416 85717 長靴85717 ジーベック 70096416 85717 長靴85717 ジーベック 70096416 85717 長靴85717 ジーベック 70096416 85717 長靴85717 ジーベック 70096416

長靴85717

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70096416 品番 85717
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。
裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。
履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付で暗所でも安心・安全です。
EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。

機能吸汗裏布、男女兼用、通気性 サイズ(cm)25.5〜26 カーキ 足幅EEE 質量(g)1460(Lサイズ) 用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで 形状ハイカット サイズL 種類作業靴 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 靴底ラバー 丈(cm)(後)29、(カバー)6 材質(先芯)なし 履口回り(cm)39 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
除草作業

安価な長靴とは一線を画し、しっかりとした造りと感じました。特に靴底の厚みや滑り止めのパターンに安心感があります。材質もしなやかなゴムで、歩行や作業が容易。

対象商品:
70096443
2024-05-17
用途:
雑草内やら沼地作業時
農・林・水産業

見た目に惚れました!

格好良き☆☆☆

重さも軽めで、耐久性はこれから。

前回のは穴が明いて水が進水してきた為に放棄。

さてどぉでしょう?

1人が参考にしています
対象商品:
70096416
2023-06-22
用途:
農作業
農・林・水産業

いつも迅速な対応をして頂き有難う御座いました。軽量でとっても履きやすいです。またの機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
70096398
2023-04-22
用途:
小学高学年の子供用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

趣味の釣りや虫取り用に本格的な長靴を探してました他の軽量の物も考えましたが靴底の事を考えこの商品にたどり着きましたカーキー色をカッコいいと息子も大変喜んでます。

対象商品:
70096468
2022-09-20
用途:
現地踏査等

女性が使用するサイズはなかなか見つけられないので、こちらのサイトで手ごろな価格で見つけられてよかった。

2022-08-02
用途:
外構作業

ホームセンターの安物とは違ってしなやかなゴムなので歩きやすい。
このくらいの重さなら歩行も気になることはなかった。

対象商品:
70096382
2021-12-15
用途:
堀ざらえ
建設業・工事業

足のサイズ22cm、寒さ対策もあり、タイツと厚めの靴下とソックスシューズ履いてピッタリで、履き心地も良く満足、作業しやすかったです。

対象商品:
70096477
2021-09-27
用途:
農作業

軽くて履きやすいです。
満足しています。
長持ちしてくれれば大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする