ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70096863 品番38030
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。
手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする