Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の その他掃除用具
ラウンドスコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70102628
品番
5681
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
295
質量(g)
172
外形寸法(mm)
155×90
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ラウンドスコップ使用例
参考になった