5681 ラウンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 70102637 5681 ラウンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 70102637 5681 ラウンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 70102637

ラウンドスコップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70102637 品番 5681
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ポリプロピレン 全長(mm)295 質量(g)172 外形寸法(mm)155×90 容量(L)1 耐熱温度(℃)100 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ラウンドスコップ使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする