アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70102883
品番
TA-3H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
理論吐出量(L/min)
13.9
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
7.8
ノズル
HJG120-30VAN
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません