※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70102917
品番
TRY-5100D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
理論吐出量(L/min)
17.2
周波数(Hz)
50
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
10.5
機能
自動ON/OFF
ノズル
SGN160-30HL
注意
※ホースリールは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません