アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103048
品番
TRY-395-2 50HZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
理論吐出量(L/min)
12.4
トラスコ品番
855-6210
質量(kg)
48
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200V
使用圧力(MPa)
9
機能
自動ON/OFF
ノズル
HJG120-30VAN
注意
※個人宅配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません