TDS-150 両頭グラインダ Power sonic 70103267 TDS-150 両頭グラインダ Power sonic 70103267 TDS-150 両頭グラインダ Power sonic 70103267 TDS-150 両頭グラインダ Power sonic 70103267

両頭グラインダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103267 品番TDS-150
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。

消費電力(W)300 砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450 定格時間(分)30
取扱説明書:(3.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする