サンドブラスタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103337 品番SB-07
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。

付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70103337
2022-12-17
用途:
塗装作業時,錆落とし
有限会社中央オートサービス 様

まず、シーリング不良で全体の隙間から研磨剤が漏れ、全部ばらしてシーリングしないと使えない。
蓋の隙間からも漏れつなぎ服が汚れる。
到着時足も曲がっていて、模造品でしかなかった。
付属のホースも短く交換しないと使えない。

13人が参考にしています
対象商品:
70103337
2021-05-31
用途:
素地調整
製造業

良い感じで、ブラストできました。
台は、メーカーが違いますが、AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ)のサンドブラスタ用スタンド(CHB-200)でも、ちゃんといい感じにと使えました。
形も同じようですし、OEMのように感じました

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする