パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 研削
パオックの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103382
品番
DG-100SPA
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
長さ(mm)
280
幅(mm)
115
高さ(mm)
105
質量(kg)
1.7
コード長さ(m)
1.8
砥石径(Φmm)
100
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
600
砥石寸法(mm)
外径100×穴径15×厚さ6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
12000
定格時間(分)
30
取扱説明書:
(1.36MB)