パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 締付/穴あけ(電動工具)
パオックの ドライバドリル
コンセント式ミニドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70103443
品番
MDD-AC
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
最大トルク(N・m)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
210
定格消費電力(W)
30
コード長さ(m)
1.5
定格時間(分)
10
ビット寸法(mm)
対辺6.35
取扱説明書:
(0.8MB)