AIM-240PA エアインパクトレンチ パオック 70103477 AIM-240PA エアインパクトレンチ パオック 70103477 AIM-240PA エアインパクトレンチ パオック 70103477 AIM-240PA エアインパクトレンチ パオック 70103477

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103477 品番AIM-240PA
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。
エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。
2段階トルク調整機能付きです。

回転数(min-1[r.p.m])5000 用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。 セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース 材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo 質量(kg)1.8 材質(本体)プラスチック、ラバー 差込角(mm)12.7 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)140 プラグ(取付径)Rc1/4 締付トルク(N・m)弱:130、強:240 能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径) 潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
取扱説明書:(0.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする