用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。
セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4
材質スプリングホルダ:SWO-A
質量(kg)1.4
材質(本体)アルミダイキャスト
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(L/min)112
プラグ(取付径)Rc1/4
潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10
差込口(チゼル)10.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50
ストローク数(min)3000