AIM-530PA エアインパクトレンチセット パオック 70103504 AIM-530PA エアインパクトレンチセット パオック 70103504 AIM-530PA エアインパクトレンチセット パオック 70103504 AIM-530PA エアインパクトレンチセット パオック 70103504

エアインパクトレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103504 品番AIM-530PA
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高トルクでハイパワータイプです。
大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。
4段階トルク調整機能付きです。
滑りにくいラバーグリップ付です。

回転数(min-1[r.p.m])7000 用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。 セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4 材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイキャスト 種類ピンクラッチハンマー 差込角(mm)12.7 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)120 プラグ(取付径)Rc1/4 締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530 能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径) 潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
取扱説明書:(21.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする