用途鉄板の直線切りに。
セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4
材質刃:SK5
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイキャスト
回転数(min-1[r.p.m])3200
使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可
空気消費量(L/min)112
プラグ(取付径)Rc1/4
潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45
ストローク数(min)2800