AMN-15PA エアニブラ パオック 70103547 AMN-15PA エアニブラ パオック 70103547 AMN-15PA エアニブラ パオック 70103547 AMN-15PA エアニブラ パオック 70103547

エアニブラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103547 品番AMN-15PA
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。

用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。 セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4 材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイキャスト 回転数(min-1[r.p.m])20000 使用圧力(MPa)0.58 最高使用圧力(MPa)0.7 切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0 空気消費量(L/min)112 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41 ストローク数(min)3500
取扱説明書:(2.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする