ARW-66.2PA エアラチェットレンチセット パオック 70103556 ARW-66.2PA エアラチェットレンチセット パオック 70103556 ARW-66.2PA エアラチェットレンチセット パオック 70103556

エアラチェットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70103556 品番ARW-66.2PA
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。

回転数(min-1[r.p.m])160 用途ボルト、ナットの着脱作業に。 セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース 質量(kg)1.18 材質(本体)アルミダイキャスト 差込角(mm)9.5(3/8") 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 プラグ(取付径)Rc1/4 締付トルク(N・m)66.2 能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径) 潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
取扱説明書:(3.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする