用途内装、床材の仕上釘打ちに。
適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15〜50mm
セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース
材質マガジン:アルミ
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイキャスト
使用圧力(MPa)0.45〜0.68
プラグ(取付径)Rc1/4
最大使用圧力(MPa)0.8
潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
装填数100本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55