モノタロウの 継手・パイプ
モノタロウの 継手
モノタロウの フランジ
溶接フランジ 10K ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70103644
品番
-
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
用途
配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
81
寸法da(mm)
49.1
呼び圧力
10K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった