- 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103766 - 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103766

溶接フランジ 5K ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70103766 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SOP-FF(穴あきフランジ)です。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 寸法t(mm)14 寸法D(mm)180 寸法C(mm)145 寸法h(mm)19 寸法g(mm)121 寸法f(mm)2 寸法da(mm)90 呼び圧力5K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70103748
2021-09-01
用途:
植木鉢の重し

本来の使い方では無いが、プラスチック製の植木鉢が風で倒れるのを防ぐために重しとして使用した。目的を充分に達した。

対象商品:
70103757
2020-01-23
用途:
エンジンのマフラー製作に仕様
川野鉄工 様

他のメーカーと仕様してもさほど変わらない使い方が出来ました。

対象商品:
70103723
2018-07-27
用途:
配管補修・改造用

予備在庫が少し必要となるため、いろいろなサイズを少しずつ買い揃えたい場合、モノタロウのシステムが便利だと思います。品質も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする