- ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103924 - ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 70103924

ブラインドフランジ 5K ステンレス製

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70103924 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

BL-FF(閉止フランジ)です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 寸法t(mm)14 寸法D(mm)130 寸法C(mm)105 寸法h(mm)15 寸法g(mm)85 寸法f(mm)2 呼び圧力5K
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70103897
2018-11-06
用途:
タラップ製作

ステン板ベースとして加工のつもりでしたが加工もせずそのまま使うことができてとてもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24
質問:
フランジの側面に刻印はありますか?
回答:
フランジ側面には刻印がございます。
2021-08-13

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする