ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70103994 品番 AZ-51650
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人気のミドルカット
甲被の側面をメッシュ生地にすることで通気性を確保し足ムレ軽減
カモフラ柄のメッシュがデザインのアクセント

サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(先芯)鋼製 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)430±10(26cm) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
工場内作業時
運輸・通信業

通常の靴より0.5〜1.0p大きめの方が良いですね。今回入らなくて人に譲りました約半年の使用で先が開いたようです

対象商品:
70104028
2024-04-11
用途:
加工作業時

こちらの安全靴を気に入って履いている社員がいて リピート品になっています。
白で清潔感があり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする