TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の セーフティスニーカー
TULTEX(タルテックス)の ミドルカットセーフティスニーカー
ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70104107
品番
AZ-51650
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
人気のミドルカット
甲被の側面をメッシュ生地にすることで通気性を確保し足ムレ軽減
カモフラ柄のメッシュがデザインのアクセント
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
足幅
3E
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
430±10(26cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー