動物捕獲器ジャンボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70104204 品番NO202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大きな動物も逃がさない

対象動物イタチ(オス) 用途有害動物の捕獲に。 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 材質鉄(メッキ仕上げ) 質量(g)2300 線径(Φmm)2 作動方式吊りエサタイプ 型番IT-2 メッシュ寸法(mm)15×36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×610×200 フレーム高さ(mm)270
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70104204 NO202 60685126 IT-2 捕獲器ジャンボ D type No.202 栄ヒルズ 捕獲器ジャンボ D type No.202 栄ヒルズ 1個 17,980 税込19,778 重複登録のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする