プライヤー バネ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70104554 品番 PL-150SCS
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

キズつけないでガッチリ掴む

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)184 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0 使用範囲(Φmm)パイプ径:約6.0〜28 用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! バネあり 関連部品交換樹脂パッド SC-PL150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70104554
2024-05-29
用途:
板金の曲げ作業
製造業

0.5mm厚の板金曲げ時の傷防止に使用しました。
使いやすくもちろん傷も無く良いです。

対象商品:
70104563
2022-01-29
用途:
金属加工
都築工芸 様

低価格の割に品質・つくり共に良くできている製品だと感じた。持ち手部分が滑りにくく先端も適度な柔軟性があるので、しっかりグリップできるため回りやすい棒状のものを傷を付けることなく強く締め付けることができた。先端の交換パッドもモノタロウで買えるようなので安心。

対象商品:
70104563
2022-01-06
用途:
機械の整備
その他業種

プラスチック製の固着してしまったキャップや蝶ネジの取り外し、樹脂パーツを加工する際の固定に使用しています。特につかむところが少ないパーツに関しては多少力を入れて掴んでも傷つきずらいので重宝しています。しかし力を入れて使用するとプライヤーの先の樹脂部分が変形しやすいので頻繁に使われる方は交換用のパーツを同時に購入しておいた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする