PL-200SCS プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104563

PL-200SCS プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104563
PL-200SCS プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104563
PL-200SCS プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104563
PL-200SCS プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 70104563

プライヤー バネ付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)227
内容量1個注文コード70104563品番PL-200SCS
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キズつけないでガッチリ掴む

用途
プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)227切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6使用範囲(Φmm)パイプ径:約6.0~32バネあり関連部品交換樹脂パッド SC-PL200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104554
2024-05-29
用途: 板金の曲げ作業
製造業

0.5mm厚の板金曲げ時の傷防止に使用しました。
使いやすくもちろん傷も無く良いです。

対象商品 : 70104563
2022-01-29
用途: 金属加工
都築工芸

低価格の割に品質・つくり共に良くできている製品だと感じた。持ち手部分が滑りにくく先端も適度な柔軟性があるので、しっかりグリップできるため回りやすい棒状のものを傷を付けることなく強く締め付けることができた。先端の交換パッドもモノタロウで買えるようなので安心。

対象商品 : 70104563
2022-01-06
用途: 機械の整備
その他業種

プラスチック製の固着してしまったキャップや蝶ネジの取り外し、樹脂パーツを加工する際の固定に使用しています。特につかむところが少ないパーツに関しては多少力を入れて掴んでも傷つきずらいので重宝しています。しかし力を入れて使用するとプライヤーの先の樹脂部分が変形しやすいので頻繁に使われる方は交換用のパーツを同時に購入しておいた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする