ウォーターポンププライヤーバネ付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70104588 品番 WP-250SCS
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キズつけないでガッチリ掴む

呼び寸法(mm)250 用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 バネあり 使用範囲(Φmm)パイプ径:約7.0〜50 関連部品交換樹脂パッド SC-WP250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70104588
2024-03-27
用途:
水洗の蛇口交換の為に購入
Plan kana 様 (建設業・工事業)

前にキッチンの水栓蛇口を交換した際に普通のプライヤーではキズがついたのでこちらを購入。キズもつかなくとても満足です。
ただ思ったよりすべるので少々コツがいると思いました。
色が写真とちがい黄色だったので残念です。他の工具と同じ色だったので。」

対象商品:
70104597
2024-03-29
用途:
瓶の蓋を開けます!
建設業・工事業

握力が衰えてきた両親用に購入。
100均とかにある華奢な物では開かない蓋でも開ける事が出来ました。
ゴツいが派手だし、無くさない!

対象商品:
70104588
2023-09-24
用途:
各種機器のナット着脱
おそうじ本舗宮原店 様 (サービス業)

こちらも素材を傷付けることなく、締め付け、取り外しが可能となり非常に役に立っている

対象商品:
70104597
2021-11-18
用途:
バイクのハンドルバランサーの脱着に使用
ブルーマックス BBS事務センター 様 (サービス業)

対象物に傷が付きにくいので重宝しています。又、水道関係の排水パイプの脱着にも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
70104597
2021-08-09
用途:
通常作業
サービス業

とうとう購入してしまいました。貧乏性の自分が…
ウォーポンにゴムでも挟んで代用出来るモノをわざわざ…と、ずっと思っていました。でも高トルクで、キズを着けたくない部品にはコレです。コレしかないですね。ケチケチせずにサッサと購入しておけば、今まで取り付けていた部品たちも、キズ着かずに済んだものを。

対象商品:
70104588
2021-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ディスクキャリバーのポットのつかみに使います。もう少し薄手の方が良かった。

対象商品:
70104597
2020-08-13
用途:
オイルエレメント装着に使用します。

Vespa (ベスパ)のオイルエレメントは円筒形で頭部にマイナス溝が有るだけの形状なので
どうしても締め付けトルク管理が難しいです。
外すときは傷がついても廃棄するので問題ありませんが
装着する時はこの工具を使うと傷が付かないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
70104588
2020-05-10
用途:
車両メンテナンス
その他業種

挟む部分が金属ではなく、樹脂になっているためキズをつけることなく外すことができました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする