TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70104642
品番
TH-250WP
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
全長(mm)
250
用途
ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
仕様
調節:7段階
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
頭部厚(mm)
7.5
頭部幅(mm)
50
使用範囲(Φmm)
パイプ径:約6.0〜52
柄幅(mm)
48