TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プライヤ
TSUNODA(ツノダ)の ウォーターポンププライヤ
JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70104658
品番
TH-300WP
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
全長(mm)
212
用途
ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
仕様
調節:10段階
質量(g)
540
呼び寸法(mm)
300
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
61
使用範囲(Φmm)
パイプ径:約6.0〜68
柄幅(mm)
46