SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4251)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
70104773
品番
VQ4251-5HB1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード