画像準備中

アロマ加湿器「デュードロップL」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70105263 品番HFT-1717NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タンク容量(L)3.3 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1 ナチュラルウッド サイズL 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h)(ミスト最大時)13 適合床面積8畳(目安) 直径×高さ(cm)23.5×25.4 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式超音波

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする