画像準備中

ラフトンEMエナメル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 70105692 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

水性1液反応硬化形アクリル樹脂系塗料です。
反応硬化形の緻密で強靭な塗膜を形成します。
光沢、仕上り性に優れた、肉持ち感のある塗膜です。
1液タイプなので取り扱いが簡単です。
作業性が良好です。
臭気が少なく、引火の心配がない、取り扱いの簡単な、環境に優しい水系塗料です。
ラフトンジャンボ・ラフトンローラーの上塗として適しています。
コストパフォーマンスの高い、汎用タイプです。

主成分アクリル系 タイプつやあり 用途建築物内外壁。 希釈倍率5〜10% 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネルなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 適合下塗りラフトンEMシーラー、透明型EMシーラー、サミプラ、サミプラホワイト、EMワイドシーラー、水性ピナクル、AEPクリーンシーラー透明、AEPクリーンシーラーホワイト、カチオンシーラーEPO、カチオンホワイトシーラーEPO、ワイドシーラーEPO、WBグリップシーラーEPO、ピナクルシーラー、ピナクルホワイト、ラフトンエポキシシーラー、ラフトン1液浸透シーラーEPOなど 塗装間隔工程内2時間以上、最終養生24時間以上 塗付量(kg/m2)(外壁などの凹凸面)0.24〜0.4、(平滑面)0.20〜0.24
注意
※強風時や降雨・降雪のおそれのある場合は施工を避けてください。
※下地は十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
※下地の巣穴、クラック、不陸、目違いなどは、予め樹脂モルタルまたはラフトンフィラーなどで補修し、平滑にしてください。(ALCパネル面にはスズカプラサフが適します。)
※ラフトンボースイタイルの場合、押出成形セメント板の下地調整にはラフトンカチオンフィラーをご使用ください。
※ラフトンボースイタイル以外の仕上げで、押出成形セメント板へ施工する場合、下塗りにはラフトンエポキシシーラーをスズカシンナー#33で倍希釈(塗料:希釈剤=1:1)したもの、または、クリヤーシーラーEPO、ホワイトシーラーEPOをご使用ください。
※下地の表面強度は0.5N/mm2以上を標準にしてください。
※塗膜の裏面に雨水がまわり込まないようシーリング・サッシ廻りなどとの取り合い部の防水処理は、十分に施してください。
※施工時は、飛散防止の養生など十分に注意してください。
※使用前に十分かくはんし、均一にしてから施工してください。
※吹付操作はガンのノズルを下地面に対し直角に保ち、吹付圧・吹付距離(40〜60cm)・運行速度を常に一定にし、むらなく均一に吹付けてください。
※主材塗りは試し吹きで仕上りを確認し、本施工に入ってください。
※標準所要量を厳守してください。膜厚が薄い場合、所定の性能が得られませんのでご注意願います。
※各工程の施工間隔及び最終養生は所定の時間を厳守してください。
※シーリング材への直接塗装は、塗膜に欠陥を生じることがあるため、極力行わないでください。特に溶剤系下塗りを直接塗装すると硬化不良を起こすことがあります。塗装を行う場合はノンブリードタイプのシーリング材を使用するか、予めラフトン逆プライマーを塗装してください。(ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください。 シリコーン系及びブチルゴム系シーリング材へは塗装を避けてください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする