作業靴ディガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70106882 品番21021-300-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

デザインと機能性を両立した、イタリア製最高級作業靴。

サイズ(cm)25.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプ紐タイプ 形状ミドルカット 材質(アッパー)ヌバックプルアップ 仕様つま先保護プレート付 種類作業靴 規格EN ISO規格取得商品 耐衝撃性200J以上 靴底ゴム・ポリウレタン発泡材
注意
※JIS規格未取得。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする