DIKE
DIKEの 静電靴
作業靴ディガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
70106943
品番
21021-403-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
デザインと機能性を両立した、イタリア製最高級作業靴。
サイズ(cm)
26.5
色
ブラウン
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
ヌバックプルアップ
仕様
つま先保護プレート付
種類
作業靴
規格
EN ISO規格取得商品
耐衝撃性
200J以上
靴底
ゴム・ポリウレタン発泡材
注意
※JIS規格未取得。