MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993

 

MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
MPT300BK マグネット パーツトレイ モノタロウ 70107993
モノタロウ

マグネット パーツトレイ

(83件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
70107993
品番
MPT300BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の整理に便利!

色
黒
耐荷重(kg)
2
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)
310×116×122
質量(g)
840
マグネット
4個
注意
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※輸入商品の為、塗装にムラがある場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70107993MPT300BK64428989-- マグネット パーツトレイ モノタロウ 64428989マグネット パーツトレイモノタロウ1個
¥799
税込¥879
モデルチェンジの後継品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70107984
2023-11-29
用途: 整理棚として
教育・研究機関

しっかりと付き、物を載せてもびくともしないので使い勝手が良いです。

対象商品 : 18946725
2021-11-18
用途: 日曜大工
農・林・水産業

1番小さいサイズを購入しました。大きさは申し分なくプライヤー、ニッパーなど2.3個は置けます。
ですが、磁石が強力とは言えずトレーを少し触っただけでも動いてしまいます。

対象商品 : 18946725
2021-09-17
用途: 使用頻度の高いソケットの整理に
交告モータース 様

使用頻度の高い21,19MMのソケットなどを入れリフトの柱に貼り付けて使用しています。

対象商品 : 45494942
2021-05-05
用途: 自動車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールキャビネットの横に取り付けて使っています。
強力なマグネットなので、取り外し取り付けも簡単で
本体が落ちることもなく重宝してます。

対象商品 : 45494951
2021-03-18
用途: バイクメンテナンス用の部品入れ用
製造業

裏のマグネットは外して、への字の下側はたたいてまっすぐにし、6カ所にハンドパンチで穴をあけなおして、外壁に固定しました。
マグネットは工具のマグネット固定用に使用できましたし、コストも安く大変満足しています。

対象商品 : 45494951
2021-05-03
用途: 作業ワゴンに取り付けた
製造業

以前に3マグネットを買って気に入って、今回は4マグネットを購入。アウトレット価格に感謝です。

対象商品 : 45494942
2021-04-06
用途: メンテナンス時の工具置き

マグネットが強力で安定して使用でき、いくつも購入させていただいてます。

対象商品 : 45494942
2021-03-06
用途: 工作機械の外装に取り付けて使っています。

工具やネジなどちょっとした物を置けるから大変重宝しています。

全てのサイズを買いました。

一番小さいのはマグネットが二つなので引っ付く力が少し弱いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする