ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの 天然ゴム 背抜き手袋
がっちりハンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70108088
品番
N-685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
16.4
材質
ポリエステル・天然ゴム
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
1