ホーケン
ホーケンの 背抜き手袋
ホーケンの 天然ゴム 背抜き手袋
がっちりハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
70108097
品番
N-685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
ポリエステル・天然ゴム
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
1