耐油ビニオー裏メリヤス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 70108115 品番 565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐油性に優れたビニール手袋。全長28cmの中長タイプで水産関係、工場での油作業に適しています。裏はメリヤスで丈夫。手の平にすべり止め加工がしてあります。業務用10双パックです。

サイズL 全長(cm)28±5% 中指長(cm)8.5±5% 手の平幅(cm)11±5% 材質PVC・綿 入数(双)10 仕様ビニール 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする