※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニトリルテブクロー 裏メリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70108167 品番 580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。

サイズM 全長(cm)26±5% 中指長(cm)8±5% 手の平幅(cm)10.5±5% 材質表/ニトリルゴム、裏/メリヤス 入数(双)1 用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工 仕様ニトリル裏メリヤス 質量(g)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする