プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 耐油手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ニトリルゴム 耐油手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルテブクロー 裏メリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70108176
品番
580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
26±5%
中指長(cm)
8.5±5%
手の平幅(cm)
11±5%
材質
表/ニトリルゴム、裏/メリヤス
入数(双)
1
用途
機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様
ニトリル裏メリヤス
質量(g)
95