※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 耐油手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の ニトリルゴム 耐油手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルテブクロー 裏メリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
70108185
品番
580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
26±5%
中指長(cm)
9±5%
手の平幅(cm)
11.5±5%
材質
表/ニトリルゴム、裏/メリヤス
入数(双)
1
用途
機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様
ニトリル裏メリヤス
質量(g)
105