プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 純綿軍手
C-850H 純綿軍手 カフス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
70108194
品番
C-850H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
脱着しやすいカフス軍手
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
850
材質
純綿100%
色
生成
質量(g)
1打850
入数(双)
12
全長(cm)
約26
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約9.5